{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M90×6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2184 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 6 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 50 mm | |
Skaftfyrkant □ | 39 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 84 mm | |
Gäng-⌀ | 90 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 10 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 10 | |
Gängdjup | 135 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130021 M90X6 | |
EAN / GTIN | 4062406029012 |