GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm

Article no.: 123026 3,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 8×D
  • Spetsvinkel: 135
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6
  • Invändig: ja, med 25 bar

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 3,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 123026 3,7
EAN / GTIN 4045197846082

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
195
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
135
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen