HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180° 7,4 mm

Article no.: 122793 7,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 5×D
  • Spetsvinkel: 180
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Borranvändning: konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 180 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 41,9 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Borranvändning konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart
Invändig ja, med 25 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122793 7,4
EAN / GTIN 4045197745002

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärfas för framställning av hål med 180° hålbotten. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 15°. Spånspårsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

Fördel:

180° spetsvinkel möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

Rekommendation:

Oumbärligt för processäker användning av VHM-borrar 180°:
  • Vid förborrning på plana ytor , gör ett pilothål 1 x D med pilotborr nr 122736.
  • Vid förborrning av lutande ytor upp till högst 15°: Minska matning f till 25 % av de angivna värdena . Efter förborrningen kan det normala matningsvärdet användas.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122793 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122793 + 129100HE.
180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.
Lämpar sig inte för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen