HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 6,7

Article no.: 122772 6,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 6,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 42,95 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122772 6,7
EAN / GTIN 4062406149246

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Verktyget är speciellt anpassat för borrningsbearbetning utan invändig kylning. Konkava huvudskär och en speciell spårprofil ombesörjer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin med specialutspetsning och slipning på 4 ytor garanterar en processäker borrning. Omfattande tillämpningsmöjligheter i stålmaterial genom en kombination av seg ultrafinkornhårdmetall och synnerligen slitstark och värmebeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m7 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen