HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 2 mm GARANT

Article no.: 122760 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
92 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 18 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 21 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122760 2
EAN / GTIN 4045197263445

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122765.
Form HE: Beställs med nr 122760 + 129100HE.
EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade efterföljande produkter är nr 122715; 122725 och 122651.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen