{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Utförande | 6×D | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
| totallängd L | 66 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning f i stål < 60 HRC | 0,05 mm/v | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikkelkode | 122642 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197967879 | |
| Manufacturer number | 122642 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |