GARANT Uni Hero HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 8,1mm

Article no.: 122450 8,1
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 8,1 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 34,9 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 89 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,19 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122450 8,1
EAN / GTIN 4069515009614
Manufacturer number 122450 8,1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
190
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsdesign och konvex-konkav böjd skäregg för optimal verktygsstabilitet och spånbrottbeteende i ett brett materialspektrum. Speciell spånutrymmesgeometri och polerade spånutrymmen för bästa spånavledning och högsta processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för effektiv minskning av slitage och förekomst av kantbildning.

Anmärkning:

SpånspårlängdLC= L2+ 1,5× DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122451.
Form HE: beställ med nr 122450 och 12900HE.
Artiklar med priser inom parentes: Olika leveranstid och minsta orderkvantitet 3 stycken.