HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 7,3 mm HOLEX

Article no.: 122404 7,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 30,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 41 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122404 7,3
EAN / GTIN 4045197420411

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122406.
Form HE: Beställs med nr 122408.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen