GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 3,0-X mm

Article no.: 122372 3,0-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 253,05 / st.
  • from 10 st.
    NOK  1 044,24 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
⌀-Område 3,00 mm - 3,75 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Matning f i stål < 60 HRC 0,02 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122372 3,0-X
EAN / GTIN 4062406075347

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen