GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 5,1

Article no.: 122371 5,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
20 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 4×D
  • Typ: H
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Nominell ⌀ DC 5,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,055 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122371 5,1
EAN / GTIN 4045197969088

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122362/122372.
Beställ form HE: med nr 122361/122371 + 129100HE.
Kyl ner endast med luft vid borrning i härdat stål från 56 HRC!

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen