{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skafttolerans | h6 | |
| Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Spetsvinkel | 90 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 13 mm | |
| totallängd L | 140 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Förborr |
| Artikkelkode | 121050 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197768636 | |
| Manufacturer number | 121050 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |