{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 4 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
steghöjd | 4 mm | |
totallängd | 70 mm | |
Skaft-⌀ | 9 mm | |
Borrsteg stigande med | 2 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Konisk plåtborr |
Artikkelkode | 118324 4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197199621 |