Konisk precisionsplåtborr med spiralspår HSS, TiAlN, Skär-⌀ DC: 16-30,5mm

Article no.: 118040 16-30,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

Skär-⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm - 30,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
totallängd 71 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification & Classification

Artikkelkode 118040 16-30,5
EAN / GTIN 4067263124627
Manufacturer number 118040 16-30,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med skarp borrspets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreggar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.
TiAlN-beläggning för torrbearbetning, optimal utslitningstid och maximala skärhastigheter. Spiralformat för säker spånavgång.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.
Stålplåt 0,1−2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1−1 mm, järnfria metaller: 0,1−5 mm, plast upp till 10 mm.