Spiralborr långt HSS N 30 mm GARANT

Article no.: 116700 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 30 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 341
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 16-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 185 mm
Spännspårlängd Lc 230 mm
totallängd L 351 mm
morsekona MK storlek 3
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116700 30
EAN / GTIN 4045197034519

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spirallängden är jämfört med DIN 345 em borrbussningshöjd längre. På så sätt minskar inte det effektiva borrdjupet. Ytan är specialbehandlad för att ge bättre spånavgång.
Med urspetsning form A

Fördel:

För borrning med borrbussningar vid verktygs- och maskintillverkning och vid serietillverkning. Särskilt viktigt vid centreringsborrning på ojämna, lutande eller välvda ytor.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen