Spiralborr HSS/E för snabbstål H 8,5 mm GARANT

Article no.: 116380 8,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 8,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 8-15 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 30,3 mm
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 124 mm
morsekona MK storlek 1
Matning f i stål < 1400 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116380 8,5
EAN / GTIN 4045197032416

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Borrdelen extra kort och delvis med större MK, därför särskilt stabil. Förstärkt kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen