Spiralborr, extra lång HSS FS 8X390 mm GARANT

Article no.: 116240 8X390
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
73 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1869
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 253 mm
Spännspårlängd Lc 265 mm
totallängd L 390 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116240 8X390
EAN / GTIN 4045197028877

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med exakt it spetsslipning.
Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona. Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C

Fördel:

Specialdjuphålsborr. För mycket djupa eller djupliggande borrhål. Den parabolformade spiralen ger god spånavgång och därför behövs inte så frekvent spånutdrivning vid mycket djupa borrningar.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
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
    ⌀ DC h8 × totallängd L (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen