HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 12 mm

Article no.: 116051 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
54 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 116 mm
Spännspårlängd Lc 134 mm
totallängd L 205 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 116051 12
EAN / GTIN 4062406745462

Användningstabell

Aluminium, plast
N
64
Alu (kortspånig)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
26
Stål < 750 N/mm²
P
26
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX CleverDrill − Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
Efterföljande produkt till nr 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen