{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 150 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | yes | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Artikkelkode | 115000 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657107 |