Spiralborr HSS N TiN 4,9 mm HOLEX

Article no.: 114360 4,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  44,28 / st.
  • from 10 st.
    NOK  36,90 / st.
on request
På lager
1 926 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,9 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,7 mm
Spännspårlängd Lc 52 mm
totallängd L 86 mm
Skaftdiameter Ds 4,9 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114360 4,9
EAN / GTIN 4045197016553

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Normal kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Profilslipad:
Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, borr för serietillverkning.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen