{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 3,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114030 3,9 |