NC-centrerborr HSS-E-PM 90° N 3 mm

Article no.: 112010 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90

Produktinformasjon

Technical Data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 112010 3
EAN / GTIN 4045197741288

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
33
Stål < 900 N/mm²
P
28
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

≥ ⌀ 6 mm med medbringarplan enligt DIN 1835-B.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.
Högkapacitets-NC-centrerborr.
Material av pulvermetallurgiskt substrat för hög krav på brukstid och exakt centreringsnoggrannhet. Mycket god slitagemotstånd i rostfria stål.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen