{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 20 − 30 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 80 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikkelkode | 111290 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197884572 |