Dubbhålsborr HSS/E A med yta 3,15 mm GARANT

Article no.: 111200 3,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
226 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 3,15 mm
för arbetsstyckes-⌀ 30 − 40 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h7
s − 0,1 6,95 mm
totallängd L 50 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 111200 3,15
EAN / GTIN 4045197000385

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen