Reservhydraulslang HHC 1 m

Article no.: 086080 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Anslutningstyp, Ingång Snabbkoppling; Rýchlospojka
Anslutningstyp, Utgång Gänga; Závit
Storlek, Gänga 3/8 tum
Tipo di prodotto Schlauch
Diametro esterno del tubo flessibile 14 mm
Diametro interno del tubo flessibile 6,3 mm
Totallängd 1 m
Pressione di scoppio max. 2.800 bar
Attacco Utgång; Výstup; Ingång; Vstup
Per vätskor

Identification & Classification

Artikkelkode 086080 1
EAN / GTIN 4025092155687
Manufacturer number HHC-10
Manufacturer/responsible person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Beskrivelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside). Udvendig ⌀ 14 mm; indvendig ⌀ 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min. bøjningsradius R = 100 mm.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen