Lyftmagnet 150 kg

Article no.: 085990 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
27 styck i lager
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal ⌀ rund 100 mm
maximal längd platt 2 500 mm
minimal väggtjocklek platt 2 mm
minimal väggtjocklek rund 2 mm
dim A 93 mm
dim B 155 mm
dim C 60 mm
dim D 70 mm
dim E 50 mm
dim F 162 mm
dim G 26 mm
maximal bärförmåga platt 150 kg
maximal bärförmåga rund 65 kg
vikt 2,6 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085990 150
EAN / GTIN 2050001780119
Manufacturer number SAV 531.01-P-150

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism. Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av. Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.

Användningsdata:

För en säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085980). För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.
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
    maximal bärförmåga (plan) (kg) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen