Precisions- hänglås med olika låsegenskaper 40 mm

Article no.: 085850 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 681 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 217 Karat
Höljes-⌀ 40 mm
bygel-⌀ 6 mm
husets material Mässing
Material bygel stål, förkromat
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad no
passar till låscylindrar nej
Härdad bygel yes
Bygel dubbelt låst yes
med skydd för nyckelhål no
Låssystem rostfritt precisionslåssystem
Antal lås 1
Antal nycklar 2
Produktslag Hänglås

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085850 40
EAN / GTIN 4003482034408
Manufacturer number 217/40

Beskrivelse

Utförande:

Massiv mässingsstomme, rostfritt precisionslåssystem,härdad och förkromad stålbygel, dubbelregling.
Serie 217 Karat kan inte levereras i specialutföranden.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan bara öppna och stänga ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 2 nycklar.