Utbytbara siffer- och bokstavs- stämplar normalskrift sats 0-9 och A -Z 1,5 mm

Article no.: 085480 1,5
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
13 styck i lager

Select article variation and quantity

typhöjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

typhöjd 1,5 mm
stämpelhållarens längd 20 mm
stämpeltypens längd 15,87 mm
stämpeltypens bredd 1,6 mm
stämpeltypens höjd 3,2 mm
antal användbara stämpeltyper 12
Produktslag Handslagstämpel

Identification & Classification

Artikkelkode 085480 1,5
EAN / GTIN 5022044020139
Manufacturer number TPFH015

Beskrivelse

Utförande:

Mycket precist stämplingsverktyg för snabb och rationell märkning med flera bokstäver och siffror på samma gång.

Användningsdata:

För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.

Leveransinnehåll:

100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.

Reservdel:

Enstaka typer kan beställas under nr 085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr 085481 strl 3/E).