Utförande:
Ren, vit naturborst, handtag av aluminiumrör.
Smörjpenselset, 10 delarSmörjpenselsetet består av 10 högkvalitativa penslar som har utvecklats speciellt för applicering av oljor, fetter och smörjmedel. Penslarna har ren vit naturborst och ett handtag av aluminiumrör, vilket ger lång livslängd och enkel hantering.
Tekniska data:- Användningsområde: Oljor, fetter, smörjmedel.
- Material: Vit naturborst, handtag av aluminium.
Speciella egenskaper:- Perfekt för smörjarbete med hög precision.
- Robust och hållbar konstruktion.
- Mångsidig användning i olika specialapplikationer.
Leveransinnehåll:
10× smörjpenslar.
Rekommendation:
Korrekt skötsel av smörjpenslar är viktig för att förlänga deras livslängd och bibehålla deras funktion. Här är några skötseltips:
- Rengöring efter användning: Tvätta penslarna noggrant efter varje användning. Använd varmt vatten och en mild tvål för att avlägsna alla rester av smörjmedel.
- Undvikande av deformation: Låt inte penslarna ligga i vätskor under längre perioder eftersom detta kan deformera borsten.
- Torkning: Det är bäst låta penslarna torka upp och ner så att inga rester kommer in i området mellan borsten och handtaget. Alternativt kan du lägga dem på en trasa, men undvik att lägga dem upp och ner.
- Regelbunden skötsel: Använd speciella penseltvålar för att hålla borsten smidig och bibehålla dess absorptionsförmåga.
- Lagring: Förvara penslarna på en torr plats och undvik direkt solljus eller värme, eftersom det kan torka ut borsten.
Dessa skötselråd håller dina smörjpenslar i gott skick längre och de kommer att vara redo att användas hela tiden.