Säkerhetskoppling med slanganslutning invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/4tum

Article no.: 080371 1/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig anslutningsgänga (tum) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Maximalt arbetstryck 16 bar
Invändig anslutningsgänga 1/4 tum
genomflöde 2 250 l/min
Produktslag Koppling

Identification & Classification

Artikkelkode 080371 1/4
EAN / GTIN 4062406596231
Manufacturer number 080371 1/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard 4414, ISO-standard B och EN 983.
GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Anmärkning:

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla vanligt förekommande system.
GARANT serien är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.