Filterregulator 3/8 tum

Article no.: 080011 3/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd (H) 196 mm
Produktslag Tryckregulator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 080011 3/8
EAN / GTIN 4047322682664
Manufacturer number 198096

Beskrivelse

Utförande:

Serviceenhet i modulutförande (”multifix”- system), bestående av tryckreducerare, dimsmörjare och filter. Reglerområde 0,5−10 bar, arbetstryck högst 16 bar, drifttemperatur högst 60 °C.
Filterregulator med polykarbonatbehållare och manometer.

Fördel:

Underhållsenheten är individuellt anpassningsbar, t.ex. med fleratryckregulatorer, utan dimsmörjare (för oljefria verktyg), osv.

Användningsdata:

För anläggningar med tryck upp till 16 bar. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.