ProSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 3 mm HOLEX

Article no.: 203054 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 584 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,03
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Skär-⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,03
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 8 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 12 mm
Friställningsdiameter D1 2,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,13 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,025 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203054 3
EAN / GTIN 4045197712875

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Upp till 1×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång. Dimensioner enligt fabriksstandard.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Downloads & documents

From the same series "Pro Steel" View all
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen