This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Batteridriven slagborrskruvdragare utan batteri, laddare GSB1860PRO

Article no.: 070113 GSB1860PRO

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSB 18V-60C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 31 Nm
maximalt vridmoment hårt 60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 600 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 1 900 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 38 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 10 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 8 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 2,5 m/s2
vikt 1,8 kg
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Murverk; Betong; Sten; Stål
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070113 GSB1860PRO
Manufacturer number 06019G2103

Beskrivelse

Utförande:

Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
  • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
  • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
  • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
  • Snabborrchuck.

Med borstlös EC-motor.
KickBackControl med automatisk avstängning vid stopp samt unik precisionskoppling. Kompakt utförande, mycket kort huvudlängd (endast 184 mm) för perfekt hantering (storlek GSB1890C), vilket gör den perfekt för arbete i trånga utrymmen. Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.
Med motorbroms.

Fördel:

Mycket kort huvudlängd, bara 184 mm.

Leveransinnehåll:

Exkl. batteri, exkl. laddare och med L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och 073866.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar