{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | I-VIEW | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 125 lm - 250 lm | |
brinntid | 3 h - 6 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispänning | 3,8 V | |
totallängd | 105 mm | |
total bredd | 52 mm | |
totalhöjd | 43 mm | |
vikt | 240 g | |
bältesväska ingår i leveransen | nej | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikkelkode | 081487 I-VIEW |