{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | GPH-110GF | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PE | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 3,7 N/mm | |
Elasticitet | 300 % | |
anmärkning | fuktbeständig; smidig; högtemperaturbeständig; dämpande; skärhållfast | |
Användning | Tätning; Montering; Fastsättning | |
temperaturbeständig upp till | 150 °C | |
Material täckplåt | Silikoniserad polyetenfilm | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 24 månad | |
Färg | grå | |
Längd | 3 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 1,1 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083784 GPH | |
Manufacturer number | 7100101624 |