{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fin typ E 12 V; Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ALED 12-18V | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 300 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 100 lm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V; 18 V | |
Vikt utan batteri | 130 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikkelkode | 073200 92604200 | |
Manufacturer number | 92604200020 |