{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 ONE PD | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment | 135 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 550 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 45 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 13,2 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | 1,33 m/s2 | |
vikt | 2,5 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
app-anslutning | OneKey | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikkelkode | 070102 M18ONEPD5 | |
Manufacturer number | 4933451147 |