This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Skruvmejselsats för Torx® med T-handtag 9

Article no.: 953120 9
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×24

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 6×24
Bredd 150 mm
Djup 600 mm
bredd i G 6
djup i G 24
Antal verktyg 9
Utförande med skruvdragare
vikt 0,384 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 953120 9

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953120: 1 st.
GARANT skruvmejslar för Torx® Nr. 625150 Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: 1 st vard.