Underläggsplatta för invändig skärhållare höger 22 0 grader GARANT

Article no.: 272626 0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Lutningsvinkel 0 grad
för plattstorlek L 22 mm
Användning Höger
Vinkel enligt grafiken VDI 25
Användning inomhus/utomhus Invändig
Produktslag Underläggsplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 272626 0
EAN / GTIN 4045197409492

Beskrivelse

Anmärkning:

Hållarna levereras utan fast lutningsvinkel med en 1,5° underläggsplatta.
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
    Lutningsvinkel (grad) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen