{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Invändig | ja | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,5 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 27 mm | |
Matning f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 274055 14/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036517 |