{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för hål från ⌀ Dmin | 8 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Effektiv längd | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Skaft-⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 2,5 mm | |
passande klämhållare nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 240162 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4047109072428 | |
Manufacturer number | H52 82250.1582 |