• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Stickblad neutral 1,5 mm

Article no.: 275006 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  171,55 / st.
  • from 10 st.
    NOK  142,98 / st.
on request
På lager
129 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 1,5 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,15 mm
Sort HU9310
Beläggning obelagd
Skärmaterial HM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937

Användningstabell

Aluminium, plast
N
380
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med slipade flanker.

Passar till:

Skärhållare nr 274010274026.
Borrstänger nr 274170274171.