{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sort | HB7010 | |
Spår enligt norm | DIN 472 | |
Spårvidd m (H13) | 1,3 mm | |
Tjocklek | 2,42 mm | |
Vändskärsstorlek L | 9,3 mm | |
Skärbredd w | 1,39 mm | |
tmax | 1,5 mm | |
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 1,2 mm | |
Vändskärstilldelning | höger | |
Skärmaterial | VHM | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 271010 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197142481 |