Vario plus eco konvex skärhållare axiell 26/39 mm

Article no.: 274517 26/39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 26 mm
maximal första insticksdiameter D2 39 mm
Användning vänster
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 18 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274517 26/39
EAN / GTIN 4067263935230

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

From the same series "Eco" View all
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
    Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen