Skärhållare Heavy-Duty-Plus axiell 144/200 mm

Article no.: 274079 144/200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Systemnyckel: ja

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 144 mm
maximal första insticksdiameter D2 200 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 8 mm
maximalt sågdjup tmax 120 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274079 144/200
EAN / GTIN 4062406376802

Beskrivelse

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med verktygshållare nr 274006.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar