Monostickhållare bockad axiell 35/50 mm

Article no.: 278051 35/50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Höger
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 16×16 mm
Skruvar 279816 3
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 278051 35/50
EAN / GTIN 4062406840143

Beskrivelse

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Infogar