Skärhållare Heavy-Duty För radiellt instick 5/6 mm

Article no.: 274120 5/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Vänster
Invändig nej
Systemnyckel ja
totallängd L 122 mm
maximalt stickdjup tmax 40 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274120 5/6
EAN / GTIN 4062406384449

Beskrivelse

Utförande:

Hållare nr 273893273894; 319133 20/50.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och lämplig grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.