{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 43 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
för bladhöjd h5 | 26 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikkelkode | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 |