{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | APYDX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
radie R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,2 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270515 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064843 | |
Manufacturer number | A04.1C17.15.37.15YL X800 |