{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | AGWUX800 | |
för hål från ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Effektiv längd | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Invändig | nej | |
f | 1,95 mm | |
maximalt stickdjup tmax | 0,8 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270619 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066663 | |
Manufacturer number | A04.0100.15.42GL X800 |