simturn AX spårstickinsats höger 5,2/1 mm

Article no.: 270615 5,2/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AGA3X800
för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
Effektiv längd 25,4 mm
⌀ D 5 mm
Invändig nej
f 2,45 mm
maximalt stickdjup tmax 1 mm
Spårbredd w 1 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270615 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066540
Manufacturer number A05.0100.25.52GR X800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Utan hörnradie (skarpkantig).
Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen